カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 小ねじ
            • ナベ小ねじ(531)
            • 皿小ねじ(476)
            • トラス小ねじ(175)
            • バインド小ねじ(120)
            • 丸小ねじ(9)
            • (-)平小ねじ(27)
            • (+)スリムヘッド小ねじ(75)
            • (+)超低頭ねじ(32)
            • 脱落防止ビス(1)
            • アプセット小ねじ(44)
            • LHスティックス(42)
            • シンヘッド小ねじ(22)
            • その他小ねじ(108)
            • 端子ねじ(46)
絞り込み
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.1・0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.27(20山)・1.5
ねじ穴寸法
IT6・No.0・No.1・No.2・T6・T10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小ねじ :「ネジ m3」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
  • ネジ m3 15
  • ネジm3
  • 低頭ネジ m3
1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUSミニチュアネジ#00(+)-P 大阪魂SUSミニチュアネジ#00(+)-P大阪魂
5,600税込6,160
1セット(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
SUS(+)スリムヘッドPタイプ 大阪魂SUS(+)スリムヘッドPタイプ大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌日出荷
材質SUS頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー) 丸エム製作所FASNY【ファスニー】小ねじ なべ 小袋(レニー)丸エム製作所
4,000税込4,400
1袋(500本)ほか
翌々日出荷
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
T10ステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂T10ステン TRXタンパー(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(43個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)4寸法k(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
ステン TRXタンパー(サラコ 大阪魂ステン TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)35ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
T10ステン TRXタンパー(ナベコ 大阪魂T10ステン TRXタンパー(ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)30寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
SUSスプリングBT(ナベ 大阪魂SUSスプリングBT(ナベ大阪魂
519,683税込571,651
1袋(10000個)
8日以内出荷
スリットの効果により雄ねじと雌ねじのフランクに弾性応力が発生し、緩みを防止。 ねじ山先端の全てにスリットがあるため、ムラのない安定した緩み防止ができる。 熱変化に強く、繰り返しの仕様にも耐え、ロック効果が減衰しにくい。 接着剤や樹脂加工等が不要のため高精度、コスト低減。 谷のRの丸みが大きい設計のため疲労破壊に強い。
用途眼鏡・冷蔵庫用コンプレッサー・AV機器・機械・車両・洗濯機・建築・建築機械 他長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
RシルバーSUS(+スリムヘッドコネジ 大阪魂RシルバーSUS(+スリムヘッドコネジ大阪魂
31,045税込34,150
1袋(2000個)
13日以内出荷
長さ(mm)3十字穴番号1寸法D(mm)6寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3
ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂ステン+チョウテイトウネジ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌日出荷
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法D(Φmm)5.5頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
サビナイBステン(+)サラコD5(Uカット 大阪魂サビナイBステン(+)サラコD5(Uカット大阪魂
57,429税込63,172
1袋(3000個)
9日以内出荷
長さ(mm)3十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
ステン(+)ナベコ WH=8 大阪魂ステン(+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(42個)
翌日出荷
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
T10 TRXタンパー(バインドコ 大阪魂T10 TRXタンパー(バインドコ大阪魂
667税込734
1袋(62個)
翌日出荷
長さ(mm)4寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法I(mm)0.85寸法f(mm)0.6寸法k(mm)1.3ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.3ドライブサイズT10ねじの呼びdM3寸法k+f(mm)1.9
T10 TRXタンパー(サラコ 大阪魂T10 TRXタンパー(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(144個)
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びM3ドライブサイズT10
ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW 大阪魂ホワイト TRXタンパーナベコ(3カW大阪魂
12,834税込14,117
1袋(2500個)
8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)6寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.76寸法I(mm)0.7寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
T10 TRX(トラスコ 大阪魂T10 TRX(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(210個)
翌日出荷
長さ(mm)6寸法k(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ドライブサイズT10ねじの呼びdM3
パーカー TRXスリムヘッドコネジ 大阪魂パーカー TRXスリムヘッドコネジ大阪魂
22,214税込24,435
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)6寸法D(mm)7表面処理パーカー寸法k(mm)0.8ねじの呼びM3ドライブサイズT6
3カ-W TRXスリムヘッドコ(100 大阪魂3カ-W TRXスリムヘッドコ(100大阪魂
1,385税込1,524
1個
翌日出荷
長さ(mm)16寸法H(mm)0.8寸法D(mm)7表面処理3価ホワイトドライブサイズT6ねじの呼びdM3
3カ-W +チョウテイトウ(AHN3-CT 大阪魂3カ-W +チョウテイトウ(AHN3-CT大阪魂
667税込734
1袋(122個)
翌日出荷
長さ(mm)4十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭呼び径dM3
ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
667税込734
1袋(68個)
翌日出荷
長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ノンクロ-B+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ノンクロ-B+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
9,223税込10,145
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
7,487税込8,236
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
BC+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂BC+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
8,365税込9,202
1袋(2000個)
8日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理BC頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
5,918税込6,510
1袋(2000個)
8日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理クロメート頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3大阪魂
5,918税込6,510
1袋(2000個)
8日以内出荷
長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
3カステンコ(-)ヒラコ 大阪魂3カステンコ(-)ヒラコ大阪魂
27,083税込29,791
1袋(1800個)
9日以内出荷
長さ(mm)16寸法t(mm)1.1寸法k(mm)2寸法n(mm)0.8ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
3カ-W (+)ナベコ WH=8 大阪魂3カ-W (+)ナベコ WH=8大阪魂
667税込734
1袋(186個)
翌日出荷
長さ(mm)11十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
アロック3カ-B (+)ナベコWH 大阪魂アロック3カ-B (+)ナベコWH大阪魂
11,443税込12,587
1袋(1800個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
BSメッキ(+)ナベコ WH=8 大阪魂BSメッキ(+)ナベコ WH=8大阪魂
15,400税込16,940
1袋(2000個)
9日以内出荷
長さ(mm)4十字穴番号2ピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法t(mm)0.5寸法k(mm)2.2寸法dk(mm)5.5寸法dc(mm)8
ニッケル(+)サラアンダーカット 大阪魂ニッケル(+)サラアンダーカット大阪魂
11,072税込12,179
1袋(2000個)
翌日出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.2寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂ステンメッキ(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
9,427税込10,370
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
BC(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂BC(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
7,794税込8,573
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
クロメート(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂クロメート(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
5,812税込6,393
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ 大阪魂ユニクロ(+)トラスコ D=8 オオアタマ大阪魂
5,812税込6,393
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3
クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂クローム(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
12,556税込13,812
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂3カ-B (+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
4,996税込5,496
1袋(2500個)
9日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂クロメート(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
4,016税込4,418
1袋(2500個)
8日以内出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
ユニクロ(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂ユニクロ(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(290個)
翌日出荷
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
(+)ナベコ D4.5 コアタマ 大阪魂(+)ナベコ D4.5 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(290個)
翌日出荷
長さ(mm)4十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM3
0クロムSB(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂0クロムSB(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
9,587税込10,546
1袋(1000個)
9日以内出荷
長さ(mm)30十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
3カW-NW(+)サラコ D=5コアタマ 大阪魂3カW-NW(+)サラコ D=5コアタマ大阪魂
7,665税込8,432
1袋(1000個)
13日以内出荷
長さ(mm)30十字穴番号1ピッチ(mm)0.5寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.3寸法dk(mm)5ねじの呼びdM3
...
小ねじ