小ねじ :「丸皿小ねじ」の検索結果
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)4
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.3
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
頭部形状丸皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理ダクロ
ねじピッチ0.8
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.50
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
寸法dk(mm)10
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
1箱(400本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
頭部形状丸皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理スズコバルト
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法r(mm)(最小)0.80
寸法C(mm)約0.4
寸法K(mm)4.4
寸法f(mm)約1.8
寸法m(mm)8.6
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)5.16/(最小)4.56
1箱(200本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)10
頭部形状丸皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ(mm)0.6
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.35
寸法C(mm)約0.25
寸法K(mm)2
寸法f(mm)約0.8
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(2500本)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
材質ステンレス
長さ(mm)16
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.3
頭部形状丸皿
寸法f(mm)0.9
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
寸法r0.4
十字穴深さ(mm)(最大)1.99/(最小)0.40
1パック(17個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理茶ブロンズ
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.60
寸法m(mm)6.9
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
材質鉄
十字穴番号2
ねじピッチ0.8
寸法r(mm)(最小)0.50
表面処理グリーン
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.3
寸法f(mm)1.2
寸法k(mm)2.8
寸法m(mm)5.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)10
ねじの呼びM5
十字穴深さ(mm)(最大)3.13/(最小)2.58
寸法k+f(mm)4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.7
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
1
2
3
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。