小ねじ :「皿ねじ」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(105個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(50個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(30個)ほか
458 税込504
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(140個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理生地 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(8個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号#2 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(55個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 透明 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
特価
24 税込26
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1パック(10個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
29 税込32
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス皿小ネジ
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7) ねじの種類全ネジ
1パック(50本)
559 税込615
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状
1パック(40個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ皿小ネジ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トライウィング皿小ねじ
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 適合マグネットドライバSRD-6.35
1個
829 税込912
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴
1袋(50本)
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(20個)ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(160個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭部形状 材質ステンレス 穴の形状十字穴
1個
特価
455 税込501
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)
160 税込176
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状丸皿小頭 穴の形状十字穴
1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)