小ねじ :「皿ネジ M2.6」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径M2.6 長さ(mm)8 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-263
1個
840 税込924
翌日出荷

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUSXM7) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ねじ径M2.6 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-267
1個
840 税込924
翌日出荷

材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状
1箱(100本)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ねじ径M2.6 長さ(mm)6 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-262
1個
840 税込924
当日出荷

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-261 材質真鍮 長さ(mm)5 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌々日出荷

1箱(700個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-266 材質真鍮 長さ(mm)15 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

エスコ品番EA949NU-264 材質真鍮 長さ(mm)10 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

ねじ径M2.6 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質真鍮 エスコ品番EA949NU-265
1個
840 税込924
翌日出荷

エスコ品番EA949NU-260 材質真鍮 長さ(mm)4 ねじ径M2.6 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
翌日出荷

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 透明 頭部形状 穴の形状十字穴
1個
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1パック(5個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス 頭部形状
1パック(140個)ほか
989 税込1,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ(0番1種)。 M1.4-M2.6。 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化 小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) ねじピッチ0.35 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)50 寸法D1(mm)2.3 ねじ規格並目 寸法M(mm)M1.6
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状皿小頭 穴の形状十字穴
1箱(50個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質ピーク 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質チタン 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレスSUSXM7 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 耐熱温度(℃)180 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS XM7) 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 十字穴番号1 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部形状 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

材質 表面処理生地 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部形状皿小頭 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(2200個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(150個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1400個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)