小ねじ :「黒染め」の検索結果
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
長さ(mm)25
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理BK(SUS黒染め)
ねじピッチ(mm)0.4
十字穴番号1
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)2.2
寸法dk(Φmm)3.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.01/(最小)0.60
1箱(2000本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。