小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
TRXPタイプナベ(ステンレス/ブラック) (小箱)日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,378
1箱(2000個)
翌日出荷
材質ステンレス長さ(mm)10寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93表面処理ブラック寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.85寸法k(mm)2ピッチ(山数/inch)20穴の形状TRXPタイプねじの呼びM3ドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5