小ねじ :「2.6mm ねじ」の検索結果
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA949NT-269
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)30
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状なべ
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
エスコ品番EA949NT-267
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)20
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥840
税込¥924
8日以内出荷
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NT-261
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)5
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
エスコ品番EA949NT-262
材質真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)6
ねじ径M2.6
頭部形状ナベ
1個
¥885
税込¥974
当日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。