カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • 小ねじ
            • 皿小ねじ(191)
            • (+)超低頭ねじ(1)
            • アプセット小ねじ(3)
            • その他小ねじ(3)
絞り込み
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.5・0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.25・1.5
取付穴形状
すりわり・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・十字穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・BSメッキ・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ブロンズ・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ穴寸法
No.1・T6
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小ねじ :「M2 皿ねじ」の検索結果

小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アロックNIBS(+)サラコBS(+)サラコ 大阪魂アロックNIBS(+)サラコBS(+)サラコ大阪魂
109,296税込120,226
1袋(10000個)
8日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)4十字穴番号1ピッチ(mm)0.4寸法C(mm)0.2寸法k(mm)1.2寸法dk(mm)4ねじの呼びdM2
D3.8SUSトライウィング(サラコ 大阪魂D3.8SUSトライウィング(サラコ大阪魂
30,698税込33,768
1袋(1000個)
8日以内出荷
番号リセス:#0寸法k(mm)1.2呼び径dM2寸法dk(mm)3.8
3カ-W TRX(サラコ 大阪魂3カ-W TRX(サラコ大阪魂
87,734税込96,507
1袋(10000個)
8日以内出荷
表面処理3価ホワイト
クロメート TRX(サラコ 大阪魂クロメート TRX(サラコ大阪魂
75,694税込83,263
1袋(10000個)
8日以内出荷
表面処理クロメート
ユニクロ TRX(サラコ 大阪魂ユニクロ TRX(サラコ大阪魂
75,694税込83,263
1袋(10000個)
翌日出荷から8日以内出荷
表面処理ユニクロ
ニッケル TRX(サラコ 大阪魂ニッケル TRX(サラコ大阪魂
88,480税込97,328
1袋(10000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル
3カ-B TRX(サラコ 大阪魂3カ-B TRX(サラコ大阪魂
105,280税込115,808
1袋(10000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理3価ブラック
T6ステン TRX(サラコ 大阪魂T6ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌日出荷
寸法k(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4ドライブサイズT6ねじの呼びdM2
アロックステン(+)サラコ 大阪魂アロックステン(+)サラコ大阪魂
71,120税込78,232
1袋(6000個)
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
A-600(+)サラコ 大阪魂A-600(+)サラコ大阪魂
18,854税込20,739
1袋(100個)
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
BK SUSトライウィング(サラコ 大阪魂BK SUSトライウィング(サラコ大阪魂
39,900税込43,890
1袋(1000個)
8日以内出荷
表面処理BK
BK ステン TRX(サラコ 大阪魂BK ステン TRX(サラコ大阪魂
667税込734
1袋(35個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理BK
GBステン TRX(サラコ 大阪魂GBステン TRX(サラコ大阪魂
23,540税込25,894
1袋(2000個)
8日以内出荷から9日以内出荷
表面処理GB
キレイードチタン(+)サラコ 大阪魂キレイードチタン(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
アロック(+)マルサラコ(3カ-B 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-B大阪魂
46,014税込50,615
1袋(5000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
表面処理アロック
アロック(+)マルサラコ(3カ-W 大阪魂アロック(+)マルサラコ(3カ-W大阪魂
44,334税込48,767
1袋(5000個)ほか
9日以内出荷
表面処理アロック
アロックステン(+)マルサラコ 大阪魂アロックステン(+)マルサラコ大阪魂
67,903税込74,693
1袋(5000個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理アロック
サビナイBステン(+)マルサラコ 大阪魂サビナイBステン(+)マルサラコ大阪魂
35,049税込38,554
1袋(5000個)ほか
9日以内出荷
ステンメッキ(+)マルサラコ 大阪魂ステンメッキ(+)マルサラコ大阪魂
11,436税込12,580
1袋(5000個)ほか
9日以内出荷
サビナイBステン(+)サラコ 大阪魂サビナイBステン(+)サラコ大阪魂
46,314税込50,945
1袋(6000個)ほか
翌日出荷から9日以内出荷
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
ステンメッキ(+)サラコ 大阪魂ステンメッキ(+)サラコ大阪魂
7,543税込8,297
1袋(2000個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(74本)ほか
翌々日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ブロンズめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (鉄/ニッケルめっき)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(66本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質十字穴番号1番表面処理ニッケルめっきねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)建具用木ねじ(一番ビス) 皿頭 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
489税込538
1パック(44本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。材質ステンレス十字穴番号1番ねじの呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
219税込241
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
89税込98
1パック(4本)
翌々日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
3カステンコ(+)マルサラコ 大阪魂3カステンコ(+)マルサラコ大阪魂
14,983税込16,481
1袋(5000個)ほか
翌日出荷
表面処理3価ステンコート頭部形状丸皿穴の形状十字穴
スズコバ(+)マルサラコ 大阪魂スズコバ(+)マルサラコ大阪魂
19,463税込21,409
1袋(5000個)ほか
翌日出荷
表面処理スズコバルト頭部形状丸皿穴の形状十字穴
パ-カ-(+)サラコ 大阪魂パ-カ-(+)サラコ大阪魂
8,267税込9,094
1個
翌日出荷
表面処理パーカー頭部形状穴の形状十字穴
ムデンNI(+)サラコ 大阪魂ムデンNI(+)サラコ大阪魂
89,714税込98,685
1個
翌日出荷
長さ(mm)4十字穴番号1寸法a(mm)2.2寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)4.3×0.4
スズコバ(+)サラコ 大阪魂スズコバ(+)サラコ大阪魂
16,367税込18,004
1個
翌日出荷
表面処理スズコバルト頭部形状穴の形状十字穴
ニッケル(+)サラコ 大阪魂ニッケル(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(232個)
翌日出荷
表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
3カステンコ(+)サラコ 大阪魂3カステンコ(+)サラコ大阪魂
12,969税込14,266
1袋(3500個)ほか
翌日出荷
表面処理3価ステンコート頭部形状穴の形状十字穴
(+)サラコ 大阪魂(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(310個)ほか
翌日出荷
頭部形状穴の形状十字穴
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(10本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
225税込248
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
小ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら