小ねじ :「M3 低頭ネジ」の検索結果
小ねじとは、名前の通りサイズが小さめのねじのことです。頭の部分の形の違いによって、ナベ・皿・トラスなど名称に違いがあります。使用用途としては、電気器具の修理や精密部品をとめる際などに使用。ほとんどがステンレス・鉄製ですが、中には黄銅製のものなどさまざまな種類があり、その多くには、銀色のメッキ加工が施されています。また、太さや長さにも違いがあるので、使う部品や箇所に合わせて使い分けることが必要です。
商品豆知識
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)50
ねじ規格並目
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理黒ニッケル
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(18個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理3価ブラック
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理ニッケル
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(68個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理クロメート
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥5,918
税込¥6,510
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥5,918
税込¥6,510
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理BC
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥8,365
税込¥9,202
8日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理ノンクロ
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥9,223
税込¥10,145
9日以内出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.5
寸法H(mm)0.6
寸法D(Φmm)5.5
表面処理ノンクロ
頭部形状超低頭
ねじ寸法M#1
ねじの呼びM3
1袋(2000個)
¥7,487
税込¥8,236
9日以内出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。