絞り込み
全長(mm)
  • 210(1)
  • 220(2)
  • 230(2)
最大開き幅(mm)
  • 20
  • 0~26(1)
  • 13(2)
  • 18(2)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 45(6)
  • 50(22)
  • 55(13)
  • 60(3)
  • 80(21)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(11)
  • 105(2)
  • 125(2)
  • 145(2)
  • 200(5)
ブランド
  • 三商(4)
  • ヤマナカ(2)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
210(1)
220(2)
230(2)
ライトクランプ ヤマナカライトクランプヤマナカ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
セパラクランプ CX-20 テラオカ(ANEX)セパラクランプ CX-20テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴムトラスコ品番413-9186質量(g)31締付範囲(mm)5~20
セパラブルクランプ 三商セパラブルクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
セパラクランプ ケニスセパラクランプケニス
2,698税込2,968
1個
当日出荷
セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
材質本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム締め付け範囲(mm)5~20
Wクランプ SCW 三商Wクランプ SCW三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20材質ステンレス製全長(mm)220柄径×長さ(mm)Φ10×50
水槽クランプ 三商水槽クランプ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
Wクランプ ヤマナカWクランプヤマナカ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
実験研究用クランプ