絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • 宮原計量器(1)
全長(mm)
  • 130
  • 125(3)
  • 140(2)
  • 165(3)
  • 175(4)
  • 190(4)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 230(9)
  • 235(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 275(5)
  • 300(7)
  • 305(7)
  • 310(5)
  • 350(4)
  • 380(3)
最大開き幅(mm)
  • 23(1)
  • 28(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
175(4)
190(4)
210(5)
230(9)
275(5)
300(7)
305(7)
310(5)
350(4)
380(3)
全長(mm)をもっと見る
クリップクランプ 宮原計量器クリップクランプ宮原計量器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質金属製、クリップ式、クリップ部360°回転全長(mm)130開口寸法(mm)最大23適用支柱径(mm)6~20
片開クランプ アズワン片開クランプアズワン
2,190税込2,409
1個
当日出荷
材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
miniクランプⅡ 三商miniクランプⅡ三商
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×65
実験研究用クランプ