絞り込み
ブランド
  • 三商(2)
  • アズワン(1)
  • ヤマナカ(1)
全長(mm)
  • 350
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(2)
  • 165(3)
  • 175(4)
  • 190(4)
  • 200(3)
  • 205(3)
  • 210(5)
  • 220(2)
  • 230(9)
  • 235(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 275(5)
  • 300(7)
  • 305(7)
  • 310(5)
  • 380(3)
最大開き幅(mm)
  • 50(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
175(4)
190(4)
210(5)
230(9)
275(5)
300(7)
305(7)
310(5)
350
380(3)
全長(mm)をもっと見る
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
Wクランプ ヤマナカWクランプヤマナカ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
両端に両開きクランプを備えており、複数使用すると細長いガラス器具も固定できます。NCWタイプは挟み部が回転するため、別々に任意の角度に固定することができます。
Wクランプ NCW3 三商Wクランプ NCW3三商
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350柄径×長さ(mm)Φ10×150
カットリング 三商カットリング三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
棒径(Φmm)9
実験研究用クランプ