絞り込み
ブランド
  • VWR
  • モノタロウ(1)
  • 三商(41)
  • アズワン(39)
  • ケニス(25)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(17)
  • climbing(クライミング)(12)
  • ヤマナカ(11)
  • 山口商工(11)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • コクゴ(7)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • JEIO TECH(6)
  • 省栄製作所(5)
  • HCL(5)
  • ABA(3)
  • ハマー(3)
  • 旭製作所(2)
全長(mm)
  • 89(1)
  • 159(1)
  • 282(1)
  • 315(1)
  • 338(1)
  • 368(1)
最大開き幅(mm)
  • 19(1)
  • 30(1)
  • 65(1)
  • 95(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
89(1)
159(1)
282(1)
315(1)
338(1)
368(1)
リングクランプ 多目的クランプ VWRリングクランプ 多目的クランプVWR
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
材質柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系アーム寸法(mm)Φ11×211
ビーカー取付け用クランプ VWRビーカー取付け用クランプVWR
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100材質本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー全長(mm)89アズワン品番3-028-01
クランプ VWRクランプVWR
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。 クランプは3本爪でしっかり固定します。 1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質クロムメッキニッケル
ムッフ付き温度計用クランプ VWRムッフ付き温度計用クランプVWR
9,398税込10,338
1個
12日以内出荷
ガラス管や温度計を保持でき、角度・締め付けが調節可能です。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6~8材質ニッケルメッキ亜鉛全長(mm)159適合パイプ径(Φmm)Φ19アズワン品番3-033-01
温度計用クランプ VWR温度計用クランプVWR
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
全長178mmまでのガラス管や温度計、熱電対等を保持できるクランプです。
仕様固定可能範囲(mm):Φ6.4~12.7、保持可能温度計長(mm):最大178材質ニッケルメッキリン青銅本体サイズ(mm)Φ11×210(延長アーム部/127)アズワン品番3-029-01
実験研究用クランプ