絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(39)
  • ケニス(25)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(17)
  • climbing(クライミング)(12)
  • ヤマナカ(11)
  • 山口商工(11)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • コクゴ(7)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • JEIO TECH(6)
  • VWR(5)
  • 省栄製作所(5)
  • HCL(5)
  • ABA(3)
  • ハマー(3)
  • 旭製作所(2)
全長(mm)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 175(2)
  • 205(1)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 230(3)
  • 235(1)
  • 240(1)
  • 250(2)
  • 275(3)
  • 300(3)
  • 305(2)
  • 310(1)
  • 315(1)
  • 320(1)
  • 325(1)
  • 330(1)
  • 350(2)
最大開き幅(mm)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 28(3)
  • 40(2)
  • 50(12)
  • 55(4)
  • 80(8)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 125(1)
  • 145(1)
  • 165(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
175(2)
210(2)
225(2)
230(3)
250(2)
275(3)
300(3)
305(2)
330(1)
350(2)
全長(mm)をもっと見る
テーパージョイントクランプ 三商テーパージョイントクランプ三商
329税込362
1個
当日出荷
材質SUS304
アルミクランプ 三商アルミクランプ三商
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ローラー式チュービングクランプ 三商ローラー式チュービングクランプ三商
509税込560
1個
当日出荷から8日以内出荷
内部のローラーを指で回転スライドさせる事により流量が調節できます。内部のローラーは簡単に取り外せるので配管済のチューブラインに自由に着脱できます。材質はPBT製で耐久性、耐薬品性があり、耐熱連続使用温度は200℃です。
ボールジョイントクランプ 三商ボールジョイントクランプ三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
強度のバネに加え、ネジ止めにより確実に締め付けることができます。
材質SUS304
チェーンクランプ 三商チェーンクランプ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
パワーグリップクランプ 三商パワーグリップクランプ三商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒形の器具を確実に固定させる為のクランプです。締付時に器具の損傷を防止するステンレス鋼板製のベルトが内側に取付けてあります。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ13×250
ワイヤークランプ 三商ワイヤークランプ三商
76税込84
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
オールスチール製の国内生産品です。環境負荷物質である六価クロムを使用していません。
両開クランプ ステン柄タイプ 三商両開クランプ ステン柄タイプ三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
特殊合金(ビニール被覆)柄ステンレスパイプ。
セパラブルクランプ 三商セパラブルクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
フランジをしっかりと固定できるように締付部が工夫されています。
締付範囲(mm)5~20材質合金ダイキャストユニクロムメッキ、ネオプレンゴム
FAクランプ 三商FAクランプ三商
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
400mmとロングタイプなフレキシブルアームであらゆる方向に対応できます。Φ13mm対応のムッフ、スタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)3~50材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)580アーム長さ(mm)Φ13×400
miniクランプⅡ 三商miniクランプⅡ三商
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×65
Wクランプ NCW1 三商Wクランプ NCW1三商
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ10×50
ステンレス両開クランプ 三商ステンレス両開クランプ三商
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
耐食性に優れたオールステンレス製です。挟み部クッション材にグラススリーブを使用しているので、耐熱性(約180℃)にも優れています。
ステンレス両開クランプ 三商ステンレス両開クランプ三商
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。
付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18
クロスジョイントクランプ 三商クロスジョイントクランプ三商
719税込791
1個
6日以内出荷
種別Φ13mm用
スイングジョー式チューブクランプ 三商スイングジョー式チューブクランプ三商
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
FAクランプ 三商FAクランプ三商
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)2~28材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145
Wクランプ NCW3 三商Wクランプ NCW3三商
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350柄径×長さ(mm)Φ10×150
Wクランプ NCW2 三商Wクランプ NCW2三商
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300柄径×長さ(mm)Φ10×100
Wクランプ SCW 三商Wクランプ SCW三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20材質ステンレス製全長(mm)220柄径×長さ(mm)Φ10×50
miniクランプ 三商miniクランプ三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
水槽クランプ 三商水槽クランプ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
クランク型両開クランプ 柄長タイプ 三商クランク型両開クランプ 柄長タイプ三商
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50サイズ寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115
ステンレス ボールクランプ 三商ステンレス ボールクランプ三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質SUS304(ピンは除く)
両開クランプ トンボねじタイプ 三商両開クランプ トンボねじタイプ三商
1,398税込1,538
1個
欠品中
回しやすいトンボねじタイプ。ビニール被覆。
両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商両開クランプ ステン 柄長タイプ三商
1,998税込2,198
1個
欠品中
従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
両開クランプ SH型 赤 三商両開クランプ SH型 赤三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
クランク型両開クランプ SH型 三商クランク型両開クランプ SH型三商
8,498税込9,348
1個
欠品中
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)5~50材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工サイズ寸法A(mm)140寸法D(Φmm)10寸法B(mm)70寸法C(mm)115
両開クランプ SH型 三商両開クランプ SH型三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ステンバンド式クランプ 三商ステンバンド式クランプ三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ10×165
クロスジョイントクランプ SH型 三商クロスジョイントクランプ SH型三商
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
適合Φ13mm用材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
フリークランプ 三商フリークランプ三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
棒径(Φmm)12
ボールジョイントクランプ 三商ボールジョイントクランプ三商
439税込483
1個
7日以内出荷
材質SUS304
両開クランプ 三商両開クランプ三商
999税込1,099
1個
欠品中
合金、ビニール被覆。
L型クランプ 三商L型クランプ三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)5~55全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ9×145
吊り下げ金具 三商吊り下げ金具三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
全長(mm)125取付寸法(mm)ムッフ部:Φ6~13フック径(mm)11
カットリング 三商カットリング三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
棒径(Φmm)9
実験研究用クランプ