絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • 三商(41)
  • アズワン(39)
  • ケニス(25)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 日本理化学器械(NRK)(17)
  • climbing(クライミング)(12)
  • ヤマナカ(11)
  • 山口商工(11)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • テラオカ(ANEX)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • JEIO TECH(6)
  • VWR(5)
  • 省栄製作所(5)
  • HCL(5)
  • ABA(3)
  • ハマー(3)
  • 旭製作所(2)
最大開き幅(mm)
  • 0~26(1)
  • 5~50(1)
  • 5~80(1)
  • 5~100(1)
  • 55(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 200(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
両開クランプ コクゴ両開クランプコクゴ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。
両開きクランプ コクゴ両開きクランプコクゴ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質:特殊合金(ビニール被覆)
フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴフリーアームスタンド用H型スタンドコクゴ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
タイプH型スタンド
フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴフリーアームスタンド用クランプヘッドコクゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴフリーアームスタンド用フリーアームコクゴ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
フリークランプ コクゴフリークランプコクゴ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
柄長さ(mm)225
チェーンクランプ コクゴチェーンクランプコクゴ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
大型ビーカー、太い円筒形の物をチェーンで固定します。重量物も確実に固定するよう設計しています。締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
締付範囲(mm)50~200材質柄/ステンレスパイプΦ13×165mm、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
実験研究用クランプ