Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。
オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り)
実験、研究に。
・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。
用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
移動精度(mm)平行度 0.1
・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。
RoHS指令(10物質対応)対応
移動精度(mm)平行度 0.1
・超小型精密ラボジャッキ(超ミニジャッキ)は、ステージ面 □60mmサイズのラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・ロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、ホルダや精密ステージなどの機器を取り付けられます。・□60mmサイズの精密ステージと接続できます。・標準タイプの材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製(三価クロムメッキ)、ステンレス製です。・真空用の材質は、無電解ニッケルメッキのアルミ製、機構部は真鍮製(無電解ニッケルメッキ)、ステンレス製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。
質量(kg)0.25
耐荷重(N)29.4 [3 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)□60
移動精度(mm)平行度 0.3
移動量(mm)Z:25
・大型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができる大型ラボジャッキです。・移動量 100mm、耐荷重 294N(30kgf)にて、垂直移動できます。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・下側部品(下面ステージ)の固定穴(4ヶ所)は、□100.8mm位置であり、ミリ 及び インチ仕様への接続が可能です。・黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部はステンレス製、黒色塗装の真鍮製です。
用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。
質量(kg)7.5
耐荷重(N)294 [30 kgf]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)170×270
移動精度(mm)平行度 0.1
移動量(mm)Z:100
1個
¥125,980
税込¥138,578
52日以内出荷
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
寸法(mm)170×270
アズワン品番3-5137-04
1個
¥119,800
税込¥131,780
43日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。