「耐荷重(kg)」から絞り込む
5(1)
8(2)
20(5)
25(6)
27(1)
30(3)
35(3)
45(3)
50(3)
60(2)
耐荷重(kg)をもっと見る
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304
タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)
材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
スラストベアリング仕様です。
静止荷重(kg)45
最高高さ(mm)490
最低高さ(mm)88
寸法(mm)(上板×下板)300角×300角
揚程(mm)88~490
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
静止荷重(kg)45
最高高さ(mm)490
最低高さ(mm)88
仕様スラストベアリング仕様
寸法(mm)(上板×下板)300角×300角
揚程(mm)88~490
1個
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。
材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂
質量(g)30×4個
酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。高さの微調節も可能です。
材質アルミニウム
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。
材質SUS304
タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)
材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。
材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト
静止荷重(kg)27
最高高さ(mm)250
最低高さ(mm)75
揚程(mm)75~250
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304
タイプステンレスタイプ
材質(ベアリング)ステンレス製
横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。
材質SUS304
タイプステンレスタイプ
材質(ベアリング)ステンレス製
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。