「ねじの呼び」から絞り込む
M2(9)
M3(11)
M4(3)
M5(1)
M6(2)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)0.6
寸法D(mm)Φ5.5
頭部形状超低頭
穴の形状十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状超極低頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状低頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥379
税込¥417
当日出荷
ねじの呼びM2
長さ(mm)4
頭部形状超低頭
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.4
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/三価めっき
十字穴番号2番
ねじピッチ1
頭部形状超極低頭
頭部径(Φmm)10
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定
仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質スチール
タイプオルガボックス
ねじ径M4
頭部形状平
仕上亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)10
穴の形状十字
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
小ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。