絞り込み
ブランド
  • ハーフェレ(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(4)
  • M5(1)
  • M6(2)
長さ(mm)
  • 25
  • 4(16)
  • 5(14)
  • 6(23)
  • 8(25)
  • 9(3)
  • 10(27)
  • 12(16)
  • 15(10)
  • 16(8)
  • 18(2)
  • 20(10)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 27(2)
  • 28(3)
  • 30(8)
  • 35(2)
  • 40(2)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (5)
頭部形状
頭部形状
低頭(2)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(2)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • 亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・ニッケル・亜鉛メッキ
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
十字穴(3)
プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
  • No.1(2)
  • No.2(3)
No.1・No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(4)
M5(1)
M6(2)
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
289税込318
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1パック(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメート
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)OHSATO(大里)
2,350税込2,585
1袋(50本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm ハーフェレフラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mmハーフェレ(1件のレビュー)
629税込692
1セット(100個)
6日以内出荷から23日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット ハーフェレホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロットハーフェレ
29,980税込32,978
1セット(5000個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定ねじ径M4仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付タイプオルガボックス
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ ハーフェレM4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキハーフェレ
1,798税込1,978
1セット(100個)
17日以内出荷
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状仕上ニッケルメッキ
超低頭ねじ m3特集
おすすめ人気ランキング
(+)超低頭ねじ