絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(4)
- M5(1)
- M6(2)
長さ(mm)
- 25
- 4(16)
- 5(13)
- 6(23)
- 8(22)
- 9(3)
- 10(24)
- 12(12)
- 15(9)
- 16(7)
- 18(2)
- 20(9)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 27(2)
- 28(3)
- 30(7)
- 35(2)
- 40(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
頭部形状

低頭(2)

平(2)

超極低頭(2)
表面処理
- ニッケル(1)
- 亜鉛メッキ(2)
取付穴形状

プラスマイナス(1)

十字穴(3)
プラスマイナス・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(2)
No.1・No.2
ブランド
- ハーフェレ(3)
- OHSATO(大里)(2)
ハーフェレ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(4)
M5(1)
M6(2)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,830~税込¥2,013~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ホスパ フラットヘッド コンビネーション十字スロット
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1セット(5000個)ほか21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビネーション十字スロット、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4仕上亜鉛メッキ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
ハーフェレ(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定仕様コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付材質スチールタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上亜鉛メッキヘッド径(Φmm)10穴の形状十字
M4ネジ フラットヘッド コンビスロット付 ニッケルメッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)21日以内出荷ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途ハンドルの固定材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスタイプオルガボックスねじ径M4頭部形状平仕上ニッケルメッキ