ステンレス製ワゴン :「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

ステンレスワゴンとは、強度があり耐薬性や耐腐食性に優れた特徴のあるステンレス製のワゴンのことです。主に科学研究や実験室、レストラン、ホテル、工場などの作業場において作業台と運搬を兼ねた用途で使われています。自在キャスター2個とストッパー付きのキャスター2個が付いており、運搬しやすい手押しがついているタイプや、棚が平板のものとトレー式になっているものなどがあります。棚は2段から4段のものが主流であり、棚板の位置を調整できるものもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。 耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重) 材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨 高さ(mm)730 材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ 加工空気孔/側面の上下に各1箇所 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730 扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所 棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷