絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)(2)
  • ERECTA(エレクター)(29)
  • TRUSCO(33)
  • アズワン(7)
  • イワブチ(3)
  • ウッドワン(1)
  • オーエム機器(1)
  • キャニオン(4)
  • ケニス(6)
  • シンコー(5)
  • ドウシシャ(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • 三島精器(1)
  • 新光化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアングル40mm角 TRUSCO

    ステンレスアングル40mm角

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
  • ビンマーカー ERECTA(エレクター)

    ビンマーカー

    ERECTA(エレクター)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    75×38mm大型サインプレートで、商品の仕分けや管理に便利です。
    寸法(mm)75×38アズワン品番3-347-01
  • バックレッジ ERECTA(エレクター)

    バックレッジ

    ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高さ(mm)745組立時間1人30分棚段数(段)3
  • ポストクランプ ERECTA(エレクター)

    ポストクランプ

    ERECTA(エレクター)
    ¥799税込¥879
    1組
    当日出荷
    隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
    TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番3-356-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュ棚用スリーブ(4組入) TRUSCO

    メッシュ棚用スリーブ(4組入)

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1袋(4組)
    当日出荷
    用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番258-6746材質ABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプスリーブ奥行(mm)31間口(mm)28適合パイプ呼び径25.4mm
  • ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪 TRUSCO

    ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
    用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ωピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35軸長(mm)35スパナサイズ:19取付高H(mm)95ねじTM12許容荷重(daN)40呼称径D75車輪径D(Φmm)75
  • ステンレス支柱(ねじ切り仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(ねじ切り仕様)

    TRUSCO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
  • サイドレッジ ERECTA(エレクター)

    サイドレッジ

    ERECTA(エレクター)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板(ステンレスメッシュ) TRUSCO

    棚板(ステンレスメッシュ)

    TRUSCO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    等分布荷重(kg)250 W1800は120使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • スーパーエレクターシェルフ用キャスター ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターシェルフ用キャスター

    ERECTA(エレクター)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
  • ステンレスサイドネット TRUSCO

    ステンレスサイドネット

    TRUSCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 打ち込み式単独キャスター エラストマー車 ERECTA(エレクター)

    打ち込み式単独キャスター エラストマー車

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
  • SUS304 ラック用 耐震プレート シンコー

    SUS304 ラック用 耐震プレート

    シンコー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    支柱を床面に固定することができます。
  • 棚板(ステンメッシュ) TRUSCO

    棚板(ステンメッシュ)

    TRUSCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    当日出荷
    等分布荷重(kg)250 W1800は120
  • ステンレスバックネット TRUSCO

    ステンレスバックネット

    TRUSCO
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ミリオンボックス ケニス

    ミリオンボックス

    ケニス
    ¥769税込¥846
    1個(1個)
    翌日出荷
    半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。
    付属品―材質本体/PP外寸(mm)241×112×90内寸(mm)232×97×56
  • テーパー ERECTA(エレクター)

    テーパー

    ERECTA(エレクター)(4件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(8個)ほか
    当日出荷
    適合パイプ外径(Φmm)25.4
  • 棚板(ステンレスエレクターシェルフ) ERECTA(エレクター)

    棚板(ステンレスエレクターシェルフ)

    ERECTA(エレクター)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス支柱(継ぎ足し仕様) TRUSCO

    ステンレス支柱(継ぎ足し仕様)

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • ステンレス製メッシュラック TRUSCO

    ステンレス製メッシュラック

    TRUSCO
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)605高さ(mm)1228有効幅(mm)529組立時間1人40分棚段数(段)4
  • イーブンシェルフ AHm アズワン

    イーブンシェルフ AHm

    アズワン
    ¥36,800~税込¥40,480~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
    付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
  • 支柱用連結金具(ステンレス) TRUSCO

    支柱用連結金具(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    用途支柱の連結用。仕様Φ25.4mm支柱用トラスコ品番256-5331材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)13質量(g)60奥行(mm)20間口(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • メッシュ棚用導電性スリープ TRUSCO

    メッシュ棚用導電性スリープ

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1袋(4組)
    当日出荷
    用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番273-5512材質カーボン入りABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプ電導性スリーブ奥行(mm)31間口(mm)28
  • バックレッジ スーパーエレクター用 BLT ERECTA(エレクター)

    バックレッジ スーパーエレクター用 BLT

    ERECTA(エレクター)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。
    有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong(ビットストロング)

    超低温フリーザー用304ステンレスラック

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷
    縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
    用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス
  • ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    ねじ込み式キャスターSTシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:導電ゴム車輪幅(mm)25取付高H(mm)97許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • SUS304 ラック用 支柱バンド シンコー

    SUS304 ラック用 支柱バンド

    シンコー
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    支柱と支柱を接続して安定度を高めることができます。
  • キャニオンシェルフSUS用 フリーガード キャニオン

    キャニオンシェルフSUS用 フリーガード

    キャニオン
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    3日以内出荷
    取り出し作業時の邪魔をしないフリーガードです。ステンレスSUS304製です。
  • クールラック Ⅳ アズワン

    クールラック Ⅳ

    アズワン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    13日以内出荷
  • ステンレス軽量物品棚用棚板 TRUSCO

    ステンレス軽量物品棚用棚板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質SUS430
  • スタンダードエレクタ用 柱 ERECTA(エレクター)

    スタンダードエレクタ用 柱

    ERECTA(エレクター)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    5日以内出荷から14日以内出荷
    材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スタンダードエレクタ用 棚板 ERECTA(エレクター)

    スタンダードエレクタ用 棚板

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディバイダー ERECTA(エレクター)

    ディバイダー

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷
    ブックエンドタイプの間仕切りです。
    高さ(mm)220
  • ボルトレス軽量棚 ケニス

    ボルトレス軽量棚

    ケニス
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    4日以内出荷
    最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。
    材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
  • SUS304 ラック用 耐震コネクター シンコー

    SUS304 ラック用 耐震コネクター

    シンコー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    支柱を壁面に固定することができます。
  • ドライボード 新光化成

    ドライボード

    新光化成
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
    付属品排水バルブ幅(mm)600寸法(mm)600×900高さ(mm)900奥行(mm)150ハンガータイプ30本・長さ150mm
  • シャーレラック(90mmΦシャーレ用) ケニス

    シャーレラック(90mmΦシャーレ用)

    ケニス
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    翌日出荷
    煩雑になりがちな複数のシャーレを積み重ねて、整理・保管できるラックです。 各種滅菌処理が行えますので、CO2インキュベーター内の整理にも使用できます。 S型は上げ底で、隣合ったシャーレがぶつからない安全設計です。また持ち運びに便利な把手が付いています。
    適合Φ90mmシャーレ材質ステンレスSUS304幅(mm)225寸法(mm)225×115×260高さ(mm)260奥行(mm)115収納枚数20

『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります

エレクターシェルフ特集
おすすめ人気ランキング
ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)