絞り込み
ブランド
- ERECTA(エレクター)(1,402)
- TGK(東京硝子器械)(43)
- TRUSCO(133)
- アイ・エル・シー(35)
- アズワン(151)
- イワブチ(3)
- エスコ(4)
- キャニオン(129)
- キャンブロ(5)
- ケニス(12)
- サカエ(7)
- シンコー(96)
- ストア・エキスプレス(22)
- タニコー(2)
- ドウシシャ(12)
- ニッコー(3)
- プロフェイス(36)
- ユーエイキャスター(2)
- 菊地シート工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
商品豆知識

ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)
シンコー¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様材質SUS430高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスアングル40mm角
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷トラスコ品番507-2867材質SUS430長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
メッシュ棚用スリーブ(4組入)
TRUSCO¥289税込¥3181袋(4組)当日出荷用途導電性スリーズは、ステンレス製支柱・棚板等に使用しますと通電し、導電性ラック・導電性ワゴン等に最適です。トラスコ品番258-6746材質ABS樹脂高さ(mm)44質量(g)40タイプスリーブ奥行(mm)31間口(mm)28適合パイプ呼び径25.4mm
ポストクランプ
ERECTA(エレクター)¥799税込¥8791組当日出荷隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。TGK品番115-58-34-09材質クロームメッキ適合パイプ径(Φmm)25.4アズワン品番3-356-01RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスラック ベタ棚5段仕様(SUS430)
シンコー(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430高さ(mm)1800段数5パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
スーパーエレクターシェルフ用キャスター
ERECTA(エレクター)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様ストッパー付アズワン品番3-341-02TKG品番9-1200-0804TKG品番(2017)6-1071-0804
ねじ込み式導電性ゴムキャスター ゴム車輪
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ωピッチ1.75車輪幅(mm)21寸法(長さ)35軸長(mm)35スパナサイズ:19取付高H(mm)95ねじTM12許容荷重(daN)40呼称径D75車輪径D(Φmm)75
可倒式レッジ
ERECTA(エレクター)¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷物品の落下を防止する機能に加え、バーを手前に倒すことで物品の出し入れも容易に行えます。耐震対策として、エレクターシェルフ専用の落下防止オプショナルパーツが追加されました。用途落下防止金具材質SUS304(18-8)ステンレス、アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式単独キャスター エラストマー車
ERECTA(エレクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アズワン品番3-341-01TKG品番9-1200-0803TKG品番(2017)6-1071-0803
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から翌日出荷組立時間1人30分パイプ寸法(mm)25.4棚段数(段)3均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
棚板(ステンレスメッシュ)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から翌日出荷等分布荷重(kg)250 W1800は120使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスサイドネット
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
ERECTA(エレクター)¥55,980~税込¥61,578~1組当日出荷から14日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚棚段数(段)4
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)
シンコー(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS304高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)200パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
棚板(ステンレスエレクターシェルフ)
ERECTA(エレクター)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷から9日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ
ERECTA(エレクター)¥6,798~税込¥7,478~1枚ほか3日以内出荷から7日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ミリオンボックス
ケニス¥769税込¥8461個(1個)翌日出荷半透明で中身が見え、取手付で持ち運びに便利なケースです。付属品―材質本体/PP外寸(mm)241×112×90内寸(mm)232×97×56
ルミナスハンドル46 スリーブ付き
ドウシシャ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷ルミナスポール直径25mm×奥行46cm用ハンドル仕様●ルミナスポール径:25mm、奥行46cm用ハンドル。アズワン品番67-8100-54
ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430)
シンコー¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430段数3パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレス軽量棚(430) 890×465×1202 天地4段
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。トラスコ品番301-8326種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20.44高さ(mm)1200ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)450間口(mm)875最大積載量(kg)1000組立時間2人30分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
イーブンシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から翌々日出荷クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。 一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。付属品テーパー×1段分材質スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)耐荷重(kg/段)250(分散荷重)
支柱用連結金具(ステンレス)
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷用途支柱の連結用。仕様Φ25.4mm支柱用トラスコ品番256-5331材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)13質量(g)60奥行(mm)20間口(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス作業台
シンコー¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス作業台
シンコー¥36,980~税込¥40,678~1台翌々日出荷から10日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ