ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター) :「三方枠」の検索結果
ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)460
仕様SUS304高級ステンレス製。錆を完全にシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
メタルマット…\520・床にポールの跡がつかない保護用マット。(SUS304製)・クランプ…\550・柱と柱をジョイントする補強金具。(クロームメッキ)・S型金具(SKA)…\220・棚を直角に連結したり、共有して横に連結する。(クロームメッキ)・デバイダー(高さ:210mm)・DB-31(クロームメッキ)\2000・DB-46(クロームメッキ)\2100・DB-61(クロームメッキ)\2600・棚の間仕切りとして使用。商品の区別、整理に便利。※棚間隔は25mm単位で調節できます。
奥行(mm)610
仕様SUS304高級ステンレス製。錆をシャットアウト。電解研磨仕上げ。三方枠はSSPと共通です。
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。