ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター) :「ウレタンディスク」の検索結果
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(導電性ゴム車輪)
用途静電気を嫌う電子、医療機器の運搬に最適です。
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)75
車輪幅(mm)21
取付高H(mm)95
軸長(mm)35
ねじTM12
ピッチ1.75
材質/仕上金具:スチール車輪:導電性ゴム車 電気抵抗値10[[*4]]Ω 帯電防止性ウレタン 電気抵抗値10[[*8]]Ω
寸法(長さ)35
スパナサイズ:19
呼称径D75
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。