ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター) :「冷凍庫棚」の検索結果
ステンレス棚・ラック(シェルフ・エレクター)とは、収納や保管を目的としたステンレス製の棚のことをいいます。耐食性や耐薬品性、耐久性に優れたステンレス製を使用しており、湯気や湿気などの水によるサビに強く傷が付きにくい特徴があります。キャスターを付けることによって収納場所を移動するのにも便利です。固定金具を使って壁面に固定し棚が倒れるのを防ぐ部品や、ビンマーカーを使って商品の管理や識別をするのに便利な部品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)900
奥行(mm)450
高さ(mm)900
棚段数(段)3
均等積載量(kg/段)250
トラスコ品番299-6421
種別組立式
質量(kg)20.1
ピッチ(mm)(棚板調整)25
最大積載量(kg)1000
パイプ径(Φmm)25.4
組立時間1人30分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×923
1台
¥71,980
税込¥79,178
当日出荷
棚段数(段)3
高さ(mm)745
組立時間1人30分
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。