キャビネット/ボックス :「一斗缶 サイズ」の検索結果
キャビネット・ボックスとは、収納や整理に使用されるものです。主にふたなどがついた箱状のものをボックスといい、ドアや引き出し、棚がついたものはキャビネットを指します。どちらも中身をホコリや汚れから防ぐ目的で使われます。組み合わせ自由で積み重ね可能な整理用の収納ボックスや、引き出しが付いたものや、棚とドアが付いたキャビネットなど、さまざまな種類のものがあります。キャスターがついて移動が容易になっているものもあります。
ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。180℃まで開くことができます。扉を軽く押すだけで、セルフラッチングシステムにより、自動的に完全に閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の2以下にて)
材質スチール
色黄
タイプセルフクローズ
規格FM,N,O,U
棚板数(枚)1
ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)
トラスコ品番471-8071
材質スチール
質量(kg)29
色黄
タイプマニュアル
容量(L)15
規格N,O
棚板数(枚)1
枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。