キャビネット/ボックス :「棚板」の検索結果
関連キーワード
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
1個
¥5,190
税込¥5,709
当日出荷
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
毎日の業務で頻繁に出し入れする器具をすっきり整理可能です。奥行きが浅く、Bシリーズと組み合わせる事により下台に作業スペースができます。棚板方式ですので収納物をひと目で確認する事ができます。
付属品上下・左右連結金具、耐震固定金具
材質(本体)20mm厚パーティクルボード、(表面)ポリ合板(抗菌仕様)およびダップ化粧ボード、(窓部)PMMA(アクリル樹脂)3mm厚
寸法(mm)880×475×850
質量(kg)35
棚板数(枚)3
棚ピッチ(mm)60
アズワン品番3-5671-45
1個
¥64,900
税込¥71,390
当日出荷
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
仕様メッシュサイズ(mm):100×50、重量(棚板含む)(kg):約25
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC
寸法(mm)730×515×1515
棚段数4段(水受け含む)
棚板間隔(mm)50ピッチで可変
アズワン品番4-595-01
棚板寸法(mm)700×450
総耐荷重(kg)約40(約10/段)
1台
¥86,200
税込¥94,820
当日出荷
扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。
仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)
付属品棚板1枚
材質スチール
タイプ鍵付き
耐荷重(kg)50(棚板)
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付
仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
種別温風ユニット付
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約25(棚板含む)
サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm
段数4段(水受け含む)
耐荷重(kg/段)約10
耐荷重(kg)約40
棚間隔(mm)50mmピッチで可変
アズワン品番4-595-02
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
各ユニットには、上下連結用金具・横連結用金具・壁固定用L字金具が標準付属しています。
ベース(別売)にはアジャスターが付いていますので、レベル調整および床面へのアンカー固定が可能です。
耐薬性能の高い作業板(別売)を取り付ける事で、ユニットの天面が作業スペースとして使用可能になります。
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800
質量(kg)約25
アズワン品番4-6181-01
適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
1セット
¥79,400
税込¥87,340
4日以内出荷
手前にスライド可能なバスケット棚が2段あり、器具の出し入れが行いやすいです。
その他(追加バスケット)浅型バスケット(7-5649-03)、深型バスケット(7-5650-03)
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×3枚、水受けトレー×2個、スライド式バスケット掛け・スライドバー×2段分、深型バスケット×8個、カーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー・スライドレール/スチール、水受けトレー・バスケット/PP、スライド式バスケット掛け/SUS304、カーテン/PVC
質量(kg)約25
サイズ(mm)900×450×1800
アズワン品番4-5073-01
1セット
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット
電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度制御PID制御、SSR出力
排気口Φ32×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~70
対流方式強制対流
最高温度到達時間約60分
タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
バスケットとメスシリンダー掛の両方が使えるタイプで便利です。バスケットは口の字バー1枚につき2個置けます(バスケット2個付属)。
材質天板・棚板・口の字バー・レール/スチール、メスシリンダー掛け/SUS304、水受け・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800、バスケット:358×480×85、メスシリンダー掛け:830×440(56×2列・70×2列・80×3列・100×3列
質量(kg)約25
アズワン品番4-240-21
1セット
¥79,400
税込¥87,340
10日以内出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。