キャビネット/ボックス :「窓枠 棚」の検索結果
キャビネット・ボックスとは、収納や整理に使用されるものです。主にふたなどがついた箱状のものをボックスといい、ドアや引き出し、棚がついたものはキャビネットを指します。どちらも中身をホコリや汚れから防ぐ目的で使われます。組み合わせ自由で積み重ね可能な整理用の収納ボックスや、引き出しが付いたものや、棚とドアが付いたキャビネットなど、さまざまな種類のものがあります。キャスターがついて移動が容易になっているものもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐荷重スライドレールにより、トレーを保持します。各レールの荷重は約5kgです。トレーを使用して効率よく収納ができます。上段ユニットUシリーズと組み合わせてお使いください。Bシリーズ同士も上下連結可能です。
仕様本体材質(mm):20厚パーティクルボード、窓部(mm):PMMA(アクリル)3厚、スライド枠段数:4段×2列
付属品上下・左右連結金具耐震固定金具スライドレール(ALS450)×8本
寸法(mm)880×700×850
本体質量(kg)45
型番NLS-B900SN
表面ポリ合板(抗菌仕様)及びダップ化粧ボード
アズワン品番3-5671-36
1個
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ステンレス製ワゴン
- ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
- キャビネット/ボックス
- 薬品保管庫
- 作業台/実験台
- 装置組込み周辺用品
- 壁取付け用棚
- クリーンルーム向けシェルフ
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。