デシケーター類 :「フィルム保管庫」の検索結果
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。