デシケーター類 :「真空 圧力計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空試験方法により、特に製薬、食品業界で多く使用されているアルミやプラスチックフィルムにより 真空包装が完全に密封されているかどうかを、試験、検査するのに操作が手軽で簡単な検査機です。 透明なテストチャンバーは水の使用、不使用にかかわらず、素早く真空にして、試験サンプルの密封性や 傷の有無が簡単に確認でき、水を使用すれば、包装不良を気泡により目で確認することができます。 正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。 ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。 タイマーでのテスト時間が設定でき、繰返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。 市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始める事が出来ます。 正確な圧力調整が可能で、一旦バルブ調整すると、後は同じ数値で、繰返しテストができます。 ランプ表示により、テスターの作動状態が目で確認できます。 市販、及び手持ちの真空ポンプと接続し、簡単にテストを始めることができます。 テストする商品の大きさに合わせ、チャンバーが選べます。 タイマーでテスト時間が設定でき、繰り返しテストが行え、真空計で正確な圧力を指示します。
1台
28,980 税込31,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります