9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質(本体)ABS、(扉)AS 質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単収納・コンパクトデシケーター。棚板2枚、シリカゲル受皿2枚、湿度計、シリカゲルを付属しています。
材質ABS、AS 外寸法(縦×横×高さ)(mm)310×360×430
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高機能除湿ユニットを搭載し庫内の湿度を30~40%RHに保ちます。全自動除湿方式なのでわずらわしいシリカゲルの交換は不要。除湿サイクルは60Hzで2時間、50Hzで2.4時間です。本体は無駄のない形状でコンパクトボディ。扉の開閉は片手でワンタッチ。物の出し入れがスムーズに行えます。2段積みが可能で貴重なスペースを有効に利用できます。本体を一体成形することでコストダウンしました。棚板2枚と簡易温度計を付属しています。
仕様除湿サイクル:2時間(60Hz)、2.4時間(50Hz) 材質(本体部)ABS、(除湿ユニット部)ABS-POM 質量(kg)約4(除湿ユニット900g含む・棚板含まず) 電圧(V)(除湿ユニット部:供給)AC100 消費電力(W)平均15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)310×360×430、(除湿ユニット部)230×140×60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)253×313×358
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に 材質(本体)アクリル樹脂 方式ワンタッチ 圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10 接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

選べる5色。サンプラテックは研究室をカラーコーディネートします。全自動オートユニット搭載(DU-2)。庫内湿度を30~40%に保ちます。積み重ねOKで大変便利です。
付属品棚板2枚・湿度計 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358 材質(本体)ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 材質ABS、アクリロニトリルスチレン共重合体 タイプ中湿度用 電源(V)AC100V 50/60Hz 消費電力(W)15 電源コード(m)約1m 湿度設定範囲(%RH)30~40
1台
34,980 税込38,478
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オート除湿タイプのコンパクトデシケーターです。2段に積重ねでき、貴重なスペースを有効に利用できます。扉の開閉は片手でワンタッチで行えるので、物の出し入れがスムーズに行えます。
仕様棚耐荷重:4kgf/枚 付属品棚板×2 デジタル湿度計 材質本体/ABS樹脂 扉/AS樹脂 棚/PS 質量(kg)4 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約15 外寸(mm)310×360×430 内寸(mm)253×313×358 設定湿度(%)約30~40 除湿方式固体高分子電解膜による水電気分解
1個(1個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保管品に合わせて28mm間隔で調節できる棚板は、小さな部品 の保管に適しており、大量の長期保管が可能になりました。 扉には鍵が付いていますので誤って扉をあけることがなく、 製造工程中でのご使用にも安心です。
仕様シリカゲル受皿:1枚付属
1台
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高28mmピッチで15段まで棚板設定可能です。 ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックを お取り付けいただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使い いただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×8、受皿×2、パッチン錠×2、ガス置換用コック(オプション) 質量(kg)約11 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×540 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×440 棚板4枚付属
1台
76,980 税込84,678
60日以内出荷

最高28mmピッチで33段まで棚板設定可能です ハイコストパフォーマンスと高品質を実現しました。 ご使用に応じて棚板の間隔を28mmピッチで自由に設定できます。 また、Rc1/4接続口が2ヶ所セットされていますので、専用コックをお取り付け いただくと簡単にガス置換用デシケーターとしてお使いいただけます。 棚板(PS製)は、プラスチック成型で透明、軽量、強度面において優れています。
仕様棚受サン×14、受皿×2、パッチン錠×3、ガス置換用コック(オプション) 質量(kg)約18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×405×1060 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×960 棚板7枚付属
1台
109,800 税込120,780
60日以内出荷

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります