デシケーター類 :「マグネット 横長」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(50kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)
付属品アナログ湿度計 棚板×3 鍵
材質(本体)スチール 粉体塗装
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)6.3
材質(扉)ガラス マグネット式
高性能電子ドライユニットの改良により、最低到達湿度10%RHを達成しました。防湿・防カビ・防錆等、幅広い用途にご利用いただけます。高級鋼板を採用し、耐久性に優れています。中央支柱が取り外し可能で、横長の収納にも最適です。庫内設定湿度に保たれると電源がストップする省エネ設計です。低湿度が表示可能な高精度湿度計が付属しています。設置に便利なキャスター付です。
仕様●棚(耐荷重):スチール棚(100kgf/枚)●湿度調節:ドライユニット 湿度設定:10~50%RH(任意設定可能)
付属品アナログ湿度計 棚板×5 鍵 キャスター
質量(kg)155
材質(本体)スチール 粉体塗装
容量(L)1160
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)12.6
外寸(mm)1200×687×1846
内寸(mm)1198×629×1569
材質(扉)ガラス マグネット式
1個(1個)
¥489,800
税込¥538,780
14日以内出荷
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。