真空デシケーターJEIO TECH15日以内出荷
一体成形された立方体ボックス設計により、漏れがほとんどなく、優れた真空性能と耐久性の真空デシケーターです。高品質のシリコン ガスケットにより、グリースを使わずに気密シールを確保し、クリーンでコスト効率の高いテスト環境を実現します。透明度が高く、割れにくく、腐食せず、お手入れも簡単なポリカーボネート製です。三方活栓は、均一で安定した真空引き、真空解放、ガス交換に非常に便利です。両側のバーブ付き継手がチューブの接続をしっかりと固定します。積み重ね可能な省スペース設計により、狭い研究室スペースを効率的に使用できます。前面ドアに標準装備された真空ゲージで真空レベルを簡単に確認できます。4つのポートが内蔵されており、チューブを簡単に接続できます。
仕様最大許容真空(本体):1.33×10-4 MPa材質本体/PP 穴あきサンプルトレイ/PP 乾燥剤トレイ・ロッカー/PP 真空シール/シリコンノズル9.5mmΦ真空ゲージ0~-0.1Mpa