デシケーター類 :「小型保管庫」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。
物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。
真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。
仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg
アズワン品番68-0778-99
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。