デシケーター類 :「実験台」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
種別VO型 アズワン品番2-717-01
1台
91,900 税込101,090
当日出荷

アズワン品番1-6088-01 付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個 材質外装:アルミ複合板 型式真空ポンプ:ダイアフラム型 寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758 質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板 電源単相100V 50/60Hz 全高(mm)460 キャスター有り 排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24 材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能) キャスター径(Φmm)75(ストッパー付) 材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上) 材質(棚板)スチール焼付塗装仕上 コンセント仕様3Pプラグ×2個 材質(天板)ステンレス(SUS304) 電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m) 到達真空圧力5.3kPa 外寸法(mm)300×222×570 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133
1台
298,000 税込327,800
31日以内出荷

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング