デシケーター類 :「業務用 食器乾燥機」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)
電源AC100V 50/60
消費電力(W)3
棚板間隔(mm)[底1弾]50、[その他]30
電源コード(m)2(2Pプラグ)
セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11
付属品棚板2枚
質量(kg)3.9
材質(本体)ABS樹脂成形品
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)3W
棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
¥37,200
税込¥40,920
当日出荷
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。