8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス置換対応大型デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はパッチン錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。
付属品棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 内寸法(mm)560×483×731 棚板間隔(mm)40 外寸法(mm)574×517×765 質量(kg)18 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
87,500 税込96,250
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン) 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK) ピッチ(mm)棚板取付け100×4段 棚板耐荷重(kg)約5/枚 扉開閉方式パッチン錠式 棚板寸法(mm)268×256×10
1個
47,500 税込52,250
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス置換デシケーターで、積み重ねての使用も可能です。 扉部はぱっちん錠を採用しており気密性に優れています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)がついています。
棚板耐荷重(kg)(プラスチック)10/枚、(ステンレス)20/枚 付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター無し 内寸法(mm)560×483×986 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460
1台
102,000 税込112,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。 静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。 設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz) 荷姿完成品 温度センサーバンドギャップ温度センサ 湿度センサー静電容量式湿度センサ 運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時) 材質(枠)アルミサッシ 取付ピッチ(mm)(棚板)50 解氷方式DCファン送風による解氷 到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時) 湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
1台ほか
191,000 税込210,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
アズワン品番1-9103-02 材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板 質量(kg)22.5 キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付) 天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時) 棚板間隔(mm)50 棚板耐荷重(kg)約10/枚 外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む) 棚板寸法(mm)490×460 有効内寸法(mm)560×483×986(作業面) パッキンマグネット式(扉)
1個
112,000 税込123,200
当日出荷

アズワン品番1-9103-01 付属品シリカゲル皿:2枚 寸法(mm)1152×517×1127(取手含む) 質量(kg)40 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)ウレタン製 天板寸法(mm)1152×490 棚板間隔(mm)50 キャスター径(Φmm)100(ストッパー2ヵ所付) 材質(天板)木製合板 材質(枠)アルミサッシ
1台
216,000 税込237,600
10日以内出荷

アズワン品番1-9033-01 付属品シリカゲル皿:1枚 質量(kg)14 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) 材質(キャスター)ウレタン製 棚板間隔(mm)50 キャスター径(Φmm)75(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)10kg/枚 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)575×521×1210(1130取手含む) 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×996
1台
100,000 税込110,000
当日出荷

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります