デシケーター類 :「段」の検索結果
関連キーワード
除湿能力が高い二段式ペルチェモジュールを採用しています。
静電容量式湿度センサを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計測が可能です。
設定湿度付近および低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。
付属品棚板/4
材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)
荷姿完成品
温度センサーバンドギャップ温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
運転音(dB)約51(通常運転時)、約41(省エネ運転時)
材質(枠)アルミサッシ
取付ピッチ(mm)(棚板)50
解氷方式DCファン送風による解氷
到達湿度(%RH)12h後/約20(庫内無負荷時)
湿度コントロール相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
材質ポリカーボネート
付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚
耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5
容量(L)最大32
内寸法(mm)308×310×308
外寸法(mm)360×390×385
許容真空度(Pa)約133(1Torr)
質量(kg)約13
棚段数(段)5
仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22
アズワン品番1-5811-11
1個
¥99,600
税込¥109,560
当日出荷
アズワン品番1-023-05
適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
1枚
¥929
税込¥1,022
当日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)
棚間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)約2.5/段
上に積み重ねたり横にも連結することができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。非帯電樹脂仕様で静電気の影響も抑えます。
仕様非帯電タイプ
付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)
材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値 3×10^11Ω(参考値))、留金/SUS303
質量(kg)(棚板含む)約7.2
内寸法(mm)215×220×200
棚間隔(mm)43
棚段数4段
棚板耐荷重(kg)約2.5/段
外寸法(mm)250×250×250
アズワン品番2-7918-02
総耐荷重(kg)約10
1セット(4台)
¥50,900
税込¥55,990
当日出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)35
容量(L)48
外寸(mm)550×452×590
内寸(mm)400×300×400
棚段数3段(棚間隔:96mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-069-01-20
棚板寸法(mm)398×260×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥256,000
税込¥281,600
14日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)23
容量(L)30
外寸(mm)310×333×520
内寸(mm)260×280×410
棚段数4段(棚間隔:85mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-067-01-20
棚板寸法(mm)257×257×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥206,000
税込¥226,600
14日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-067-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥208,500
税込¥229,350
14日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アズワン品番1-068-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥113,200
税込¥124,520
14日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)
質量(kg)11
容量(L)12
外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)
内寸(mm)260×180×260
棚段数2段(棚板間隔:100mm)
棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)
アズワン品番1-068-01-20
棚板寸法(mm)257×171×4t
許容真空度(kPa)1Torr(約133)
校正証明書一般校正
1個
¥110,700
税込¥121,770
14日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D
アズワン品番1-069-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥258,500
税込¥284,350
14日以内出荷
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。