1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧) 付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所 材質アクリル 質量(kg)約7 容量(L)8 外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず) 内寸(mm)W210×D210×H185 板厚(mm)15 アズワン品番63-1332-85
1台
97,900 税込107,690
18日以内出荷

『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります