デシケーター類 :「棚板」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
1枚
¥4,390
税込¥4,829
17日以内出荷
1枚
¥2,190
税込¥2,409
10日以内出荷
1枚
¥7,390
税込¥8,129
10日以内出荷
1枚
¥6,590
税込¥7,249
17日以内出荷
1枚
¥5,190
税込¥5,709
8日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル
適合留金ロックタイプ
扉形式1枚式
仕様●シリカゲル皿:1枚
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚
真空バルブ外径8mm 2個
本体外形寸法(mm)355×225×H450
本体内寸法(mm)260×180×H260
仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
材質オレンジ透明PVC
適合留金タイプ
棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段5段(固定式)
本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)265×320×H465
質量(kg)約6
付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥27,200
税込¥29,920
3日以内出荷
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
器内湿度調節可能です。(20%~50%)
下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
紫外線カットタイプです。
デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC
棚板3枚
棚段固定式
外形寸法(mm)300×345×H540
内形寸法(mm)260×320×H465
棚板耐荷重(kg)5/枚
本体質量(kg)7
電源AV 100V 3A
1台
¥54,400
税込¥59,840
3日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
質量(kg)5
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥24,900
税込¥27,390
17日以内出荷
材質本体:透明アクリル
適合留金タイプ
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
本体質量(kg)6
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥21,400
税込¥23,540
3日以内出荷
『保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります
- デシケーター類
- 乾燥剤(シリカゲル 等)
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。