薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールドコンテナー 三商

    シールドコンテナー

    三商(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
    材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 自在仕切板 三商

    自在仕切板

    三商(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
    材質PP
  • 耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 片開きタイプ

    アズワン(2件のレビュー)
    33,600税込36,960
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
  • 小型薬品保管庫 ケニス

    小型薬品保管庫

    ケニス(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
    付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
  • 薬品整理箱 クリア ケニス

    薬品整理箱 クリア

    ケニス(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
  • トリムバスケット ワイド #4671シリーズ イノマタ化学

    トリムバスケット ワイド #4671シリーズ

    イノマタ化学(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。
    仕様●カラー:ホワイト●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-80
  • 耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン

    耐薬保管庫 観音開きタイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    44,800税込49,280
    1台
    当日出荷
    仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
  • 樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ MTセキュリティジャパン

    樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ

    MTセキュリティジャパン(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
    付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
  • 塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成

    塩ビ薬品庫 (卓上型)

    新光化成(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    8日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
    仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
  • パッキン付コンテナー ケニス

    パッキン付コンテナー

    ケニス(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    翌日出荷
    吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
    材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
  • 試薬瓶転倒防止具 アズワン

    試薬瓶転倒防止具

    アズワン(2件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1ケース(6個)
    当日出荷
    底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 取っ手付試薬瓶収納庫 三商

    取っ手付試薬瓶収納庫

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
    付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
  • 小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク

    小型ステンレス薬品庫

    クラフトワーク(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
    付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
  • 鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸) 東製作所

    鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)

    東製作所(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    奥行(mm)450高さ(mm)800棚板耐荷重(kg)約30材質SUS430脚高(mm)100棚板数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 米沢 麻薬金庫 小 米澤器械工業

    米沢 麻薬金庫 小

    米澤器械工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
    用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6173材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3.5アイボリー高さ(mm)215奥行(mm)150容量(L)5.1間口(mm)255棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
  • コンテナー アズワン

    コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,822税込3,104
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)20材質PP(ポリプロピレン)
  • 米沢 麻薬金庫 大 米澤器械工業

    米沢 麻薬金庫 大

    米澤器械工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
    用途薬品・劇薬などの保管。仕様耐火性なしトラスコ品番467-6165材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)7.0アイボリー高さ(mm)400奥行(mm)250容量(L)23.6間口(mm)305棚板1枚付有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)303×213.5×366
  • ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー

    ステンレス保管庫 (L型・ステンレス戸仕様・一段式)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS430 No.4仕上SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。高さ(mm)950仕様ステンレス戸仕様・一段式付属品シリンダー錠付板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ステンレス戸:0.8中棚:1.0材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)本体:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • MVケース マルエム[理化学・容器]

    MVケース

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質AS
  • 麻薬庫 アズワン

    麻薬庫

    アズワン(2件のレビュー)
    36,234税込39,857
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
    材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
  • SUS430 戸棚(片面/上アクリル戸・下ステンレス戸) シンコー

    SUS430 戸棚(片面/上アクリル戸・下ステンレス戸)

    シンコー(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    10日以内出荷
    輸送や搬入・設置に便利な「上下二分割構造」。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの保管用付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • コンテナ アズワン

    コンテナ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,330税込3,663
    1個
    当日出荷
    有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×248×62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×74
  • ステンレス薬品庫SG型(上段用) テラオカ(ANEX)

    ステンレス薬品庫SG型(上段用)

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
    質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
  • 簡易型保管庫 SNX-750 テラオカ(ANEX)

    簡易型保管庫 SNX-750

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
    トラスコ品番816-8925セット内容棚板:1枚材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂質量(kg)21.52018年トラスコ掲載ページ10 1196
  • SUS430 戸棚(片面上下ステンレス戸) シンコー

    SUS430 戸棚(片面上下ステンレス戸)

    シンコー(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品中棚上下各1段高さ(mm)1800タイプC型2段式使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス保管庫 (LG型・ガラス戸仕様・一段式)(SUS430) シンコー

    ステンレス保管庫 (LG型・ガラス戸仕様・一段式)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS430 No.4仕上板厚(mm)天板:1.0横板:1.0後板:0.8底板:0.8ガラス戸:3.0中棚:1.0ガラス部透明SUS430 No.4仕上 (間口1500mm・1800mmの中棚は、左右二分割です。材質(ベース)SUS430 No.4仕上 アジャスト付材質(戸)枠:SUS430 No.4仕上引手:ステンレスプレス製品鍵:シリンダー錠戸車:樹脂成型品仕様ガラス戸仕様・一段式付属品シリンダー錠付使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
薬品保管庫