薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
商品豆知識
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01
材質トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)330×255×H123
外寸法(mm)369×272×H126
仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP
色ブルー
容量(L)11
内寸法(mm)374×254×117
仕切板長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)400×280×125
仕様鍵付き
付属品棚板×2枚
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)20
タイプ片開き
間口・幅(mm)465
棚板耐荷重(kg)20/枚
外寸法(mm)515×380×880
穴ピッチ(mm)(棚受)30
アズワン品番1-8317-13
有効内寸法(mm)445×355×735
1台
¥33,600
税込¥36,960
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品
付属品棚板2枚
適合(ベース)303B
トラスコ品番511-9294
材質スチール
質量(kg)25.4
高さ(mm)880
ピッチ(mm)棚板調整:30
奥行(mm)400
間口(mm)880
棚板寸法(mm)862.5×315×17.5
設置形態上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)320×240×130
収納量500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP
寸法(mm)400×280×125
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)445×345×760
外寸法(mm)515×380×880
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
仕様鍵付き
材質スチール(粉体塗装)
タイプ観音開き
間口・幅(mm)830
棚板耐荷重(kg)30/枚
穴ピッチ(mm)(棚受)30
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。
耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01
材質PP(ポリプロピレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
1個
¥3,663
税込¥4,029
当日出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP
質量(g)940
外寸(mm)392×203×328
内寸(mm)165×165×312(1マス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8980-80
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。
一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。
プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
薬品を安全に保管・管理していただけます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
付属品棚板×1枚
材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)
色扉/青、本体/グレー
耐熱温度(℃)-30℃~60℃
錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック
寸法(mm)300×215×110
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。
清潔で明るいホワイトカラーです。
奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。
ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。
ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き
材質スチール粉体塗装
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)対応
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装
付属品耐震用床固定金具×2
質量(kg)23(薬品整理箱含まず)
構造両開戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)808×340×746
表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物
外寸法(mm)880×380×880
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)
トラスコ品番459-9764
質量(kg)6
均等荷重(kg)8/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260
設置形態上置・下置兼用
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい安心・安全な薬品保管庫です。
本体は高密度ポリエチレンで耐薬品性能に優れています。
鍵付きですので薬品を安全に保管・管理していただけます。
部品点数が少ない為、メンテナンスが非常に容易に行えます。
側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。
薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
材質HDPE
質量(kg)5.4
色(本体)グレー、(扉)青
サイズ幅320×奥行460×高さ460mm
アズワン品番64-5102-49
錠前シリンダー錠(取手付き)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×880
材質スチール(ホワイトカラー粉体焼付け塗装)
間口・幅(mm)820
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)857×425×820
仕様飛散防止フィルムガラス仕様、上下段積み重ね可、ベース連結可(ビス付き)
棚板耐荷重(kg)40/枚(均等荷重)
棚板数(枚)2
穴ピッチ(mm)(棚受)30
カセットボンベ等の保管・管理に便利な収納庫です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル1種(火気厳禁)
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)17
構造片開戸、棚板×2、専用錠
外寸(mm)515×380×880
内寸(mm)445×345×760
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP
色本体:クリア 蓋:乳白色
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。