絞り込み
ブランド
  • アズワン(497)
  • サンコー(三甲)(156)
  • TRUSCO(72)
  • 三商(40)
  • テラオカ(ANEX)(31)
  • ケニス(31)
  • セキスイ(27)
  • シンコー(25)
  • 新光化成(23)
  • サンナイス(19)
  • 東製作所(18)
  • 三島精器(18)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(17)
  • リス(14)
  • 米澤器械工業(10)
  • サカエ(9)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • ダイシン(8)
  • bitstrong(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
サービス分類
  • 名入れ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
1,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在仕切板 アズワン自在仕切板アズワン
990税込1,089
1セット(5枚)
当日出荷
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1組(5枚)
当日出荷
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PPピッチ(mm)15
シールドコンテナー 三商シールドコンテナー三商(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
1,940税込2,134
1個
当日出荷
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)
仕切付コンテナー 積水マテリアル仕切付コンテナー積水マテリアル
3,498税込3,848
1個ほか
当日出荷
材質PPブルー容量(L)11内寸法(mm)374×254×117仕切板長×2、短×2(9分割)外寸法(mm)400×280×125
ボトルトレー SBT-3 三商ボトルトレー SBT-3三商
1,998税込2,198
1個
当日出荷
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚材質ポリプロピレン内寸法(mm)330×255×H123外寸法(mm)369×272×H126仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
耐薬保管庫 片開きタイプ アズワン耐薬保管庫 片開きタイプアズワン(2件のレビュー)
33,600税込36,960
1台
当日出荷
仕様鍵付き付属品棚板×2枚材質スチール(粉体塗装)質量(kg)20タイプ片開き間口・幅(mm)465棚板耐荷重(kg)20/枚外寸法(mm)515×380×880穴ピッチ(mm)(棚受)30アズワン品番1-8317-13有効内寸法(mm)445×355×735
整理バスケット イノマタ化学整理バスケットイノマタ化学
629税込692
1個
当日出荷
薬品庫用シール ナリカ薬品庫用シールナリカ
250税込275
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
片面粘着剤、台紙付き。
ボトルホルダー(マグカップ) ヤマト科学ボトルホルダー(マグカップ)ヤマト科学
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薬品庫内での試薬瓶の転倒防止に便利なボトルホルダーで、底面の強力な磁石が試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP
トリムバスケット ワイド #4671シリーズ イノマタ化学トリムバスケット ワイド #4671シリーズイノマタ化学(1件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
シンプルで機能性を重視したラベルを貼りやすいトリムバスケット。ラベル表記でスマートに整理。パントリーのストック収納や冷蔵庫内の整理に便利。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:16.5×28.7×11.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-80
小型薬品保管庫 ケニス小型薬品保管庫ケニス(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意)材質スチール、粉体塗装質量(kg)17構造片開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)445×345×760外寸法(mm)515×380×880
薬品トレー 小 アズワン薬品トレー 小アズワン
1,770税込1,947
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
ロックキャリー TENMA(天馬)ロックキャリーTENMA(天馬)
3,500税込3,850
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な、ダブルハンドル付きの収納ボックスです。 フタと本体をしっかり止めるダウンロック機能付です。
材質PP
スチール薬品保管ユニット アズワンスチール薬品保管ユニットアズワン
63,200税込69,520
1台
当日出荷から10日以内出荷
机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装)仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕切板はくし型になっており、瓶のサイズに合せて組合せを変えることができます。 材質は耐薬品性のポリプロピレン製で、瓶と瓶は仕切板でガードされていますから、地震などによる振動にも安全です。
材質PP寸法(mm)400×280×125
薬品庫 ケニス薬品庫ケニス
47,980税込52,778
1個
当日出荷
薬品の出し入れに便利な両開きタイプです。 スリムで場所を取らず、しかも500mL瓶を72本収納できる大容量タイプです。 薬品管理には不可欠な専用錠付です。 VK-6には薬品整理箱が6個付属しており、薬品の収納や持ち運びにも便利です。
材質スチール メラミン焼付塗装付属品耐震用床固定金具×2質量(kg)23(薬品整理箱含まず)構造両開戸、棚板×2、専用錠内寸法(mm)808×340×746表示薬品保管庫、医薬用外劇毒物外寸法(mm)880×380×880
耐薬品保管庫スチール戸 TRUSCO耐薬品保管庫スチール戸TRUSCO
42,980税込47,278
1台
欠品中
通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様シリンダ錠付完成品付属品棚板2枚適合(ベース)303Bトラスコ品番511-9294材質スチール質量(kg)25.4高さ(mm)880ピッチ(mm)棚板調整:30奥行(mm)400間口(mm)880棚板寸法(mm)862.5×315×17.5設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
薬品整理箱 ケニス薬品整理箱ケニス
4,198税込4,618
1個
当日出荷
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質ケース/PP、仕切板/塩ビ内寸法(mm)320×240×130収納量500mL(Φ75mm以下)×12本外寸法(mm)365×280×135
薬品整理箱 クリア ケニス薬品整理箱 クリアケニス(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷から翌日出荷
薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズ アズワン転倒防止ホルダー 試薬瓶用 TBHシリーズアズワン
5,890税込6,479
1箱(6個)
翌々日出荷
万が一のために!試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
ガロン瓶収納ボックス ケニスガロン瓶収納ボックスケニス
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質PP質量(g)940外寸(mm)392×203×328内寸(mm)165×165×312(1マス)
耐薬保管庫 観音開きタイプ アズワン耐薬保管庫 観音開きタイプアズワン(1件のレビュー)
44,800税込49,280
1台
当日出荷
仕様鍵付き材質スチール(粉体塗装)タイプ観音開き間口・幅(mm)830棚板耐荷重(kg)30/枚穴ピッチ(mm)(棚受)30
耐薬引違保管庫 アズワン耐薬引違保管庫アズワン
44,200税込48,620
1個
当日出荷
2段重ねベース上下連結可能(連結ビス付き)です。 清潔で明るいホワイトカラーです。 奥深用途設置場所に合わせられるサイズ展開です。 ガラス戸はガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止フィルムを採用しています。 ストップバー(別売)を取り付ける事で、収納時の瓶の転倒を防止します。
仕様鍵付き(2本付き)、通気孔付き材質スチール粉体塗装
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
材質PP(ポリプロピレン)
キャリングトレー アズワンキャリングトレーアズワン
3,663税込4,029
1個
当日出荷
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番3-183-01材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69
耐震用ボトルトレー 三和化研工業耐震用ボトルトレー三和化研工業
4,398税込4,838
1個
当日出荷
トレーは両面テープ又は付属のタッピングビスで、試薬棚や保管庫などに簡単に取付けられます。 セパレート式でカゴだけぬいてボトルの運搬ができます。
材質カゴ/スチール、コーティング仕上、トレー/プラスチック寸法(mm)300×215×110
モジュールコンテナー タイプA HCシリーズ リスモジュールコンテナー タイプA HCシリーズリス
2,298税込2,528
1個ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
タイプA、タイプB別にそれぞれ大小積み重ねが可能です。
材質PPクリアー
パッキン付コンテナー ケニスパッキン付コンテナーケニス(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
吸水性の高いパッキン(独立発泡ゴム)付です。 ロックするとしっかり密閉でき長期保存に最適です。
材質PP本体:クリア 蓋:乳白色
小型ステンレス薬品庫 クラフトワーク小型ステンレス薬品庫クラフトワーク(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m)材質ステンレスSUS304質量(kg)8構造片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔内寸法(mm)310×260×545収納量500mL×24本、250mL×32本外寸法(mm)360×280×600
塩ビ薬品庫 (卓上型) 新光化成塩ビ薬品庫 (卓上型)新光化成(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用
薬品コンテナー(持ち手付き) アズワン薬品コンテナー(持ち手付き)アズワン
1,430税込1,573
1個
当日出荷から翌々日出荷
積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
エッグトレー 30Gシリーズ アズワンエッグトレー 30Gシリーズアズワン
379税込417
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
30個卵を収納可能です。、エッグトレー同士で積み重ね可能です。
仕様●材質:PP●外寸:296×296×54mm
シェリーコンテナ65 イノマタ化学シェリーコンテナ65イノマタ化学
159税込175
1個
翌々日出荷
インデックスが付いたコンテナタイプの収納ケース。インデックスで内容がひと目でわかる。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:14.8×20.5×9.5Hcm●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8980-69
樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズ MTセキュリティジャパン樹脂製耐酸キャビネット&薬品保管庫 TPLA-H385シリーズMTセキュリティジャパン(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。非常に頑丈な一体型ですので、キャビネット上部はワークスペースとしても使用可能です。 一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。 プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。 薬品を安全に保管・管理していただけます。 側面に換気孔を設け庫内にガスがたまることを防止しています。 薬品保管庫は屋内での使用に設計されています。
付属品棚板×1枚材質耐衝撃性ポリエチレン(HDPE)扉/青、本体/グレー耐熱温度(℃)-30℃~60℃錠前シリンダー錠(キー×2本付き)
三商 卓上試薬瓶収納庫 三商三商 卓上試薬瓶収納庫三商
21,980税込24,178
1個
当日出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)外寸法(mm)270×190×310
試薬瓶転倒防止具 アズワン試薬瓶転倒防止具アズワン(2件のレビュー)
6,490税込7,139
1ケース(6個)
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
耐薬引違保管庫用 オプション アズワン耐薬引違保管庫用 オプションアズワン
3,780税込4,158
1個
当日出荷から12日以内出荷
...
薬品保管庫