薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)ヤガミ6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm棚板:2枚(可動式)扉:左右引き戸(ガラス)機能:通風孔大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm重さ:約33kg<下段>材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個