薬品保管庫 :「ドア表示」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ81cmの小型モデルで、置き場を選ばず設置することができます。ノンフロンのHC冷媒を用いた強制空冷式で±3℃の安定した温度管理を実現し、大切なワクチン、試薬、サンプルを守ります。各種警報機能でトラブルをいちはやく発見できます。標準で停電警報を搭載し、内部バッテリーを用いて電源喪失後も8時間以上警報を発し続けます。高温・低温警報を表示とブザーで知らせるほか、ドアの開きっ放しや、センサー異常など各種警報機能を搭載しています。597(横幅)×635(奥行)×810(高さ)mmの小型モデルです。棚板3枚と、かご1つが標準で付属しています。自動霜取り機能を搭載しています。停電、庫内温度異常、センサーエラーなど各種警報付きです。鍵による施錠が可能です。
容量(L)118 電源周波数(Hz)50/60 材質(扉)ガラス扉 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×635×810 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×415×630 質量(kg)46
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷