底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡
色ブルーグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
1個(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)330×255×H123
外寸法(mm)369×272×H126
仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個
色グレー
キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質本体:PP、キャップ:PE
1目盛(mL)50
キャップ色黄
分別に便利なカラーバリエーション。SAX-45Wは色分けしつつ中身の確認もできる半透明タイプ。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
容量(L)45
寸法(mm)316×561×H300
材質PP
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。5ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)20
口径×高さH(mm)34×43
キャップ色黄
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)120
目盛(mL)20~120(10刻み)
寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE
キャップ色黄
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
材質PP
寸法(mm)316×561×H300
容量(L)45
シリコンパッキン付で密閉度抜群な4点ロックタイプ。同じサイズ同士重ねられ、省スペースで保管可能。
材質本体・フタ:PP、パッキン:シリコン
色ホワイト
4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω。各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。
色黒(フタ透明)
1
2
次へ
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。