薬品保管庫 :「組み立て 式 棚」の検索結果
薬品保管庫とは、研究や実験などの場で使う薬品を保管する目的で使用されるものです。耐腐食性、耐久性のあるステンレス性の保管庫をはじめとし、ステンレス製より安価なスチール製や、耐薬品性に優れたものなどがあります。引違い戸になっているもの、両開きの扉のついたもの、引き出しが多数ついている保管庫などの種類があります。中には二重扉と二重錠で薬品などを厳重に保管し、安全で信頼性のある保管庫もあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
サビにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。アルゴン溶接による組み立てです。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。作業しやすいスライド式補助天板付です。
適合棚板4枚
トラスコ品番472-9889
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)83
高さ(mm)1700
タイプ完成品
奥行(mm)360
間口(mm)900
天板耐荷重(kg)(スライド式補助)5
棚板耐荷重(kg)30/1段あたり、100/1台あたり
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)100
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し耐荷重(kg)30/1段あたり
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。