奥行400mmのスリムなボディで、上段・下段とも引違戸を採用していますので、狭いスペースを活用できます。 耐薬スチール製の保管庫で、棚間隔が自由に変更できますので、薬品に限らず備品の管理にも最適です。 床固定金具・上下連結金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。 SK-90DAには薬品の分類・整理・運搬に便利な薬品整理箱が6個付属しており、500mL瓶を72本収納できます。
付属品耐震用床固定金具×2、上下連結金具×2
材質スチール、エポキシ粉体塗装
質量(kg)50(薬品整理箱含まず)
構造上段:ガラス引違戸、棚板×2、専用錠、下段:スチール引違戸、棚板×2、専用錠
内寸法(mm)830×340×787(各上下段)
表示薬品保管庫、医薬用外毒劇物
外寸法(mm)880×400×1760
飛散防止フィルム貼りガラスを採用した引違戸式の上段とNE2型(下段)のセットです。 飛散防止フィルム貼りガラスで万一の破損時にもガラスが飛び散ることがなく、収納した試薬瓶の落下も防止します。 専用錠付で、薬品の管理が確実に行えます。 床固定金具・上下連結金具・壁固定金具を標準装備して、薬品庫全体の転倒を防止した耐震対策製品です。
付属品薬品整理箱(500mL用12本立)×1、砂皿×2、耐震用固定金具×4、上下連結ねじ×4、壁固定金具×2
材質ボンデ鋼板、耐薬品性エポキシ塗装
寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960
質量(kg)上段:30、下段:39
構造上段:飛散防止フィルム貼りガラス引違戸、棚板×2、通風孔、専用錠、上下段連結金具付、下段:左右2室独立タイプ
表示薬品庫、医薬用外毒物、医薬用外劇物、火気厳禁
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
構造接合方法は溶接、扉は通し蝶番で、歪みにくく頑丈です。耐震対策が簡便連結金具は本体に引っ掛ける方式で、取り付けが楽に行えます。耐久性抜群のステンレス製耐薬品性・防錆性に優れたステンレス鋼板を採用しています。錠付で安心全室専用錠付で危険な薬品の管理を確実に行えます。万が一の時も安心な飛散防止フィルム付ガラスを採用しています。
付属品耐震用壁固定金具×2、上下連結金具×2
材質ステンレスSUS304 1.0mm厚鋼板(外扉のみ1.5mm)
外寸(mm)900×330×900
内寸(mm)873×250×820
『収納・設備・保管・運搬用品』には他にこんなカテゴリがあります
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。