4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPシリーズでは最大サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf) アズワン品番67-6577-81
1個
19,384 税込21,322
6日以内出荷

底面の格子リブ形状により、強度もあります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×288●有効内寸(mm):627×459×263●内容量(L):79.6●圧縮荷重:32.8kN(3350kgf)
1個
10,385 税込11,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
内寸法(mm)844×503×1311 タイプ送風タイプ 質量(kg)約40 安全装置過電流ヒューズ1A 扉開閉方式マグネットパッキン式 ヒーター- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 外寸法(mm)858×537×1595 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2 タイマー- 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) アズワン品番3-5032-12
1台
178,000 税込195,800
当日出荷

ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
安全装置過電流ヒューズ1A ヒーター- 外寸法(mm)444×537×1595 内寸法(mm)430×503×1311 キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き) 段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段 タイプ送風タイプ タイマー- 電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A 材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※ 質量(kg)約27 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 扉開閉方式マグネットパッキン式 アズワン品番3-5031-12
1台
137,000 税込150,700
当日出荷